Faro - UNO downlight encastrable noir/blanc 8W 11° 2700K CRI90 dali MODULO LED8W 2700K - 0331927121D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 414 lm 
- puissance du système - 8 W 
- température de couleur - 2700...2700 K 
- couleur du boîtier/corps - blanc 
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8421776271067
Réf. Sonepar
04917627106
Réf. Fournisseur
0331927121D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
414 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
II


