Faro - UNO downlight encastrable noir/blanc 8W 24° 3000K CRI90 MODULO LED 8W3000K IP 20 - 0331930221

CopieCopie
Faro - UNO downlight encastrable noir/blanc 8W 24° 3000K CRI90 MODULO LED 8W3000K IP 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • courant nominal - 500...500 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776271531

Réf. Sonepar

04917627153

Réf. Fournisseur

0331930221

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

courant nominal:

500...500 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.50mm MODULO LED 8W 2700K 90 IP 20 500mA CC 373lm classe II 220V-240V