Faro - UNO downlight trimless encastrable blanc/blanc 8W 37° 3000K CRI90 MODULO LED8W 3 - 0332930311

CopieCopie
Faro - UNO downlight trimless encastrable blanc/blanc 8W 37° 3000K CRI90 MODULO LED8W 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 384 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776298729

Réf. Sonepar

04917629872

Réf. Fournisseur

0332930311

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

384 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.50mm MODULO LED 8W 2700K 90 IP 20 500mA CC 414lm classe II 220V-240V