Faro - UNO downlight trimless encastrable blanc/noir 8W 11° 2700K CRI90 dali MODULOLED - 0332927112D

CopieCopie
Faro - UNO downlight trimless encastrable blanc/noir 8W 11° 2700K CRI90 dali MODULOLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 414 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 20500...20500 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776298156

Réf. Sonepar

04917629815

Réf. Fournisseur

0332927112D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

414 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

20500...20500 mA

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.36mm MODULO LED 8W 2700K 90 IP 20 500mA CC 414lm classe II 220V-240V