Faro - UNO projector pulldown encastrable blanc/blanc 8W 11° 2700K CRI90 dali MODULOLED - 0333927111D

CopieCopie
Faro - UNO projector pulldown encastrable blanc/blanc 8W 11° 2700K CRI90 dali MODULOLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 414 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • courant nominal - 20500...20500 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776298859

Réf. Sonepar

04917629885

Réf. Fournisseur

0333927111D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

414 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

courant nominal:

20500...20500 mA

classe de protection:

II

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.55mm MODULO LED 8W 2700K 90 IP 20 500mA CC 373lm classe II 220V-240V