Faro - UNO projector pulldown encastrable blanc/blanc 8W 37° 3000K CRI90 dali MODULOLED - 0333930311D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 384 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
courant nominal - 20500...20500 mA
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776299443
Réf. Sonepar
04917629944
Réf. Fournisseur
0333930311D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
384 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
courant nominal:
20500...20500 mA
classe de protection:
II