Faro - UNO projector pulldown encastrable blanc/or 8W 11° 3000K CRI90 dali MODULOLED 8W - 0333930114D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 426 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776299245
Réf. Sonepar
04917629924
Réf. Fournisseur
0333930114D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
426 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.55mm MODULO LED 8W 3000K 90 IP 20 500mA CC 384lm classe II 220V-240V


