Faro - UNO projector pulldown encastrable blanc/or 8W 37° 2700K CRI90 dali MODULOLED 8W - 0333927314D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 373 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - or
finition du paralume - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776299139
Réf. Sonepar
04917629913
Réf. Fournisseur
0333927314D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
373 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
or
finition du paralume:
blanc
courant nominal:
20500...20500 mA
classe de protection:
II