Faro - UNO projector pulldown encastrable noir/blanc 8W 37° 2700K CRI90 dali MODULOLED - 0333927321D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 373 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776299153
Réf. Sonepar
04917629915
Réf. Fournisseur
0333927321D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
373 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.55mm MODULO LED 8W 3000K 90 IP 20 500mA CC 384lm classe II 220V-240V