Faro - UNO projector pulldown encastrable noir/or 8W 11° 3000K CRI90 MODULO LED8W 3000K - 0333930124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 426 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776299290
Réf. Sonepar
04917629929
Réf. Fournisseur
0333930124
Marque
Faro
flux lumineux utile:
426 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
II


