Faro - UNO projector pulldown encastrable noir/or 8W 37° 2700K CRI90 MODULO LED8W 2700K - 0333927324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 373 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776292772
Réf. Sonepar
04917629277
Réf. Fournisseur
0333927324
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
373 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
II