Faro - Venice Lampadaire noir Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II CRI: 100V- - 64275-112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776324718
Réf. Sonepar
04917632471
Réf. Fournisseur
64275-112
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
15 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
classe de protection:
II
Lampadaire doté d'un bras rotatif qui vous permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour bleu blanc est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en céramique, fabriqué à Barcelone.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en céramique, fabriqué à Barcelone.