Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Venice Lampadaire rayures Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II CRI: 10 - 64275-114

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776324725

Réf. Sonepar

04917632472

Réf. Fournisseur

64275-114

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

15 W

douille:

E27

classe de protection:

II

Lampadaire doté d'un bras rotatif qui vous permet de rapprocher ou d'éloigner la lumière, selon les besoins du moment. L'abat-jour rayé blanc et noir est en céramique et est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone.

Les Atouts de l'article:

Abat-jour en céramique, fabriqué à Barcelone.