Faro - Venice Lampadaire rose Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II CRI: 100V- - 64275-113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
couleur du boîtier/corps - rose
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776324800
Réf. Sonepar
04917632480
Réf. Fournisseur
64275-113
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
15 W
couleur du boîtier/corps:
rose
douille:
E27
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en céramique, fabriqué à Barcelone.