Faro - Venice Lampe applique bleu cobalt Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II - 64274
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
classe de protection - II
couleur de la lumière - bleu
taux de distorsion harmonique (THD) - 50
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776315211
Réf. Sonepar
04917631521
Réf. Fournisseur
64274
Réf. Commerciale
Faro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
bleu
taux de distorsion harmonique (THD):
50
Applique avec un abat-jour en céramique bleu colbat qui est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et peut être installé rapidement et facilement, grâce à la fente qu'il comporte et au support métallique soigneusement conçu. Vous pouvez également le trouver en finition noire, rose, bleu cobalt et rayée.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en céramique, fabriqué à Barcelone.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en céramique, fabriqué à Barcelone.