Faro - Venice Lampe applique rose Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:II CRI: 1 - 64272

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - rose

  • classe de protection - II

  • taux de distorsion harmonique (THD) - 50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776296985

Réf. Sonepar

04917629698

Réf. Fournisseur

64272

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

rose

classe de protection:

II

taux de distorsion harmonique (THD):

50

Applique avec un abat-jour en céramique rose qui est fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et peut être installé rapidement et facilement, grâce à la fente qu'il comporte et au support métallique soigneusement conçu. Vous pouvez également le trouver en finition noire, rose, bleu cobalt et rayée.

Les Atouts de l'article:

Abat-jour en céramique, fabriqué à Barcelone.