Faro - Ventilateur de plafond noir et noyer avec lumière LED et pales arrondies. - 33527

CopieCopie
Faro - Ventilateur de plafond noir et noyer avec lumière LED et pales arrondies.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 50/60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776418745

Réf. Sonepar

04917641874

Réf. Fournisseur

33527

Réf. Commerciale

Faro

fréquence:

50/60 Hz

Découvrez le ventilateur de plafond POROS, alliant élégance et fonctionnalité. Avec sa finition noir et noyer, il s'intègre parfaitement dans tout intérieur moderne. Équipé d'une lumière et de pales arrondies, il offre un éclairage agréable tout en assurant une circulation d'air optimale. Parfait pour embellir votre espace !

Les Atouts de la gamme:

Découvrez le ventilateur de plafond POROS, alliant modernité et fonctionnalité ! Idéal pour des pièces de 17,6 à 28 m², il est fabriqué en acier avec des pales en bois élégantes. Contrôlez-le à distance et choisissez parmi 6 vitesses réglables pour un flux d’air puissant de 246 m³/min. Parfait pour un confort optimal !