Faro - Via evo 1130 surface noir 16W UGR<19 4000K Low Output 80° casambi - 041021212W8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776348172
Réf. Sonepar
04917634817
Réf. Fournisseur
041021212W8
Réf. Commerciale
Faro
source lumineuse:
autre
Système conçu pour l'éclairage général des espaces. Via Evolution permet de créer des lignes de lumière continue, avec l’accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou construire des formats différents en utilisant des luminaires ou des accessoires d’angle. La source lumineuse de ce luminaire contribue à la croissance des plantes d'intérieur.
Les Atouts de la gamme:
VIA est un luminaire multifonction qui peut être installé comme un luminaire suspendu, de surface ou encastré. C'est un luminaire idéal pour éclairer les environnements de travail car il ne produit pas d'éblouissement, offrant ainsi un grand confort visuel.
Les Atouts de la gamme:
VIA est un luminaire multifonction qui peut être installé comme un luminaire suspendu, de surface ou encastré. C'est un luminaire idéal pour éclairer les environnements de travail car il ne produit pas d'éblouissement, offrant ainsi un grand confort visuel.