Faro - VIA EVO encastrable 1140 27W 3000K blanc prismático 27W 3000K IP20 800mA CC 2552 - 0410008901U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2552 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776276611
Réf. Sonepar
04917627661
Réf. Fournisseur
0410008901U
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2552 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Luminaire technique avec une structure en couleur 51W 3000K 80 IP 20 1400mA CC 4820lm classe I 220V-240V


