Faro - VIA EVO encastrable 1140 48W TW noir prismático 48W IP 201100mA CC 3936lm classe - 041010602U

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 1140 48W TW noir prismático 48W IP 201100mA CC 3936lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3936 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279773

Réf. Sonepar

04917627977

Réf. Fournisseur

041010602U

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3936 lm

Luminaire technique avec une structure en couleur 48W 90 IP 20 1100mA CC 3840lm classe I 220V-240V