Faro - VIA EVO encastrable 1140 48W TW noir prismático casambi 48W IP20 1100mA CC 3936l - 041010602WU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3936 lm
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 1100...1100 mA
facteur de puissance (cos phi) - 1140
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776279797
Réf. Sonepar
04917627979
Réf. Fournisseur
041010602WU
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
3936 lm
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
1100...1100 mA
facteur de puissance (cos phi):
1140