Faro - VIA EVO encastrable 1140 51W 3000K blanc prismático dali 51W 3000KIP 20 1400mA C - 0410008701DU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 51 W
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 3
courant nominal - 1400...1400 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776276505
Réf. Sonepar
04917627650
Réf. Fournisseur
0410008701DU
Marque
Faro
puissance du système:
51 W
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
3
courant nominal:
1400...1400 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1140


