Faro - VIA EVO encastrable 1140 51W 3000K noir casambi 51W 3000K IP20 1400mA CC 4519lm - 0410008702W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4519 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776276581
Réf. Sonepar
04917627658
Réf. Fournisseur
0410008702W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
4519 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir