Faro - VIA EVO encastrable 580 15W 3000K noir 15W 3000K IP 20400mA CC 1329lm classe I22 - 041007702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1329 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776278967
Réf. Sonepar
04917627896
Réf. Fournisseur
041007702
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1329 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 25W 4000K 80 IP 20 700mA CC 2281lm classe I 220V-240V