Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - VIA EVO encastrable 580 15W 4000K blanc casambi 15W 4000K IP20 400mA CC 1369lm c - 041008001W

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 580 15W 4000K blanc casambi 15W 4000K IP20 400mA CC 1369lm c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1369 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279148

Réf. Sonepar

04917627914

Réf. Fournisseur

041008001W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

1369 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 25W 4000K 80 IP 20 700mA CC 2281lm classe I 220V-240V