Faro - VIA EVO encastrable 580 25W 4000K noir casambi 25W 4000K IP20 700mA CC 2281lm cl - 041007802W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2281 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 700...700 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776279100
Réf. Sonepar
04917627910
Réf. Fournisseur
041007802W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2281 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
700...700 mA
facteur de puissance (cos phi):
40