Faro - VIA EVO encastrable 860 38W 3000K blanc 38W 3000K IP 201050mA CC 3367lm classe I - 0410008101

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 860 38W 3000K blanc 38W 3000K IP 201050mA CC 3367lm classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3367 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776276086

Réf. Sonepar

04917627608

Réf. Fournisseur

0410008101

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3367 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Luminaire technique avec une structure en couleur 20W 4000K 80 IP 20 600mA CC 1825lm classe I 220V-240V