Faro - VIA EVO encastrable 860 38W 3000K noir dali 38W 3000K IP20 1050mA CC 3367lm clas - 0410008102D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3367 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776276154
Réf. Sonepar
04917627615
Réf. Fournisseur
0410008102D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
3367 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
1050...1050 mA
facteur de puissance (cos phi):
860