Faro - VIA EVO encastrable 860 39W TW noir casambi 39W IP 20825mA CC 3120lm classe I220 - 041010402W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3120 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776279582
Réf. Sonepar
04917627958
Réf. Fournisseur
041010402W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3120 lm
Luminaire technique avec une structure en couleur 39W 90 IP 20 825mA CC 3198lm classe I 220V-240V


