Faro - VIA EVO encastré 1130 27W 3000K blanc 27W 3000K IP 20800mA CC 2392lm classe I220 - 041005351

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastré 1130 27W 3000K blanc 27W 3000K IP 20800mA CC 2392lm classe I220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2392 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • courant nominal - 20800...20800 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277144

Réf. Sonepar

04917627714

Réf. Fournisseur

041005351

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

2392 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

courant nominal:

20800...20800 mA

Encastré murale avec un structure en couleur 27W 4000K 80 IP 20 800mA CC 2464lm classe I 220V-240V