Faro - VIA EVO encastré 1130 48W TW blanc casambi 48W IP 201100mA CC 3840lm classe I220 - 041010551W

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastré 1130 48W TW blanc casambi 48W IP 201100mA CC 3840lm classe I220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3840 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279698

Réf. Sonepar

04917627969

Réf. Fournisseur

041010551W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3840 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 5x2W 4000K 90 IP 20 700mA CC classe III 14,28V