Faro - VIA EVO encastré 1130 51W 3000K blanc dali 51W 3000K IP20 1400mA CC 4519lm class - 041005151D

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastré 1130 51W 3000K blanc dali 51W 3000K IP20 1400mA CC 4519lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4519 lm

  • puissance du système - 51 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 1400...1400 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277014

Réf. Sonepar

04917627701

Réf. Fournisseur

041005151D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

4519 lm

puissance du système:

51 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

1400...1400 mA

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

1130

Encastré murale avec un structure en couleur 51W 4000K 80 IP 20 1400mA CC 4654lm classe I 220V-240V