Faro - VIA EVO encastré 1130 51W 4000K blanc 51W 4000K IP 201400mA CC 4654lm classe I22 - 041006051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4654 lm
puissance du système - 51 W
température de couleur - 4000...4000 K
courant nominal - 201400...201400 mA
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776277960
Réf. Sonepar
04917627796
Réf. Fournisseur
041006051
Marque
Faro
flux lumineux utile:
4654 lm
puissance du système:
51 W
température de couleur:
4000...4000 K
courant nominal:
201400...201400 mA
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1130


