Faro - VIA EVO encastré 1130 51W 4000K noir dali 51W 4000K IP20 1400mA CC 4654lm classe - 041006052D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4654 lm
puissance du système - 51 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776278004
Réf. Sonepar
04917627800
Réf. Fournisseur
041006052D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
4654 lm
puissance du système:
51 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
1400...1400 mA
facteur de puissance (cos phi):
1130