Faro - VIA EVO encastré 570 15W 3000K blanc 15W 3000K IP 20400mA CC 1329lm classe I220V - 041005951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1329 lm
température de couleur - 3000...3000 K
courant nominal - 20400...20400 mA
couleur de la lumière - blanc
facteur de puissance (cos phi) - 570
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776277786
Réf. Sonepar
04917627778
Réf. Fournisseur
041005951
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1329 lm
température de couleur:
3000...3000 K
courant nominal:
20400...20400 mA
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
570


