Faro - VIA EVO encastré 570 15W 4000K blanc casambi 15W 4000K IP20 400mA CC 1369lm clas - 041006851W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1369 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
courant nominal - 400...400 mA
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776278769
Réf. Sonepar
04917627876
Réf. Fournisseur
041006851W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
1369 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
courant nominal:
400...400 mA
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
570