Faro - VIA EVO encastré 570 15W 4000K blanc dali 15W 4000K IP20 400mA CC 1369lm classeI - 041006851D

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastré 570 15W 4000K blanc dali 15W 4000K IP20 400mA CC 1369lm classeI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1369 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 400...400 mA

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776278752

Réf. Sonepar

04917627875

Réf. Fournisseur

041006851D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

1369 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

400...400 mA

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

570

Encastré murale avec un structure en couleur 25W 4000K 80 IP 20 700mA CC 2281lm classe I 220V-240V