Faro - VIA EVO encastré 570 25W 3000K blanc dali 25W 3000K IP20 700mA CC 2215lm classeI - 041005751D

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastré 570 25W 3000K blanc dali 25W 3000K IP20 700mA CC 2215lm classeI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2215 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277656

Réf. Sonepar

04917627765

Réf. Fournisseur

041005751D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2215 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

Luminaire technique avec une structure en couleur 3x2W 2700K 90 IP 20 700mA CC classe III 8,57V