Faro - VIA EVO encastré 850 20W 3000K noir casambi 20W 3000K IP20 600mA CC 1772lm class - 041005652W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1772 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 600...600 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776277519
Réf. Sonepar
04917627751
Réf. Fournisseur
041005652W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
1772 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
600...600 mA
facteur de puissance (cos phi):
850