Faro - VIA EVO encastré 850 38W 4000K blanc 38W 4000K IP 201050mA CC 3468lm classe I220 - 041006351

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastré 850 38W 4000K blanc 38W 4000K IP 201050mA CC 3468lm classe I220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3468 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • courant nominal - 201050...201050 mA

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 850

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776278288

Réf. Sonepar

04917627828

Réf. Fournisseur

041006351

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3468 lm

température de couleur:

4000...4000 K

courant nominal:

201050...201050 mA

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

850

Encastré murale avec un structure en couleur 38W 3000K 80 IP 20 1050mA CC 3367lm classe I 220V-240V