Faro - VIA EVO encastré 850 38W 4000K noir 38W 4000K IP 201050mA CC 3468lm classe I220V - 041006352

CopieCopie
Faro - VIA EVO encastré 850 38W 4000K noir 38W 4000K IP 201050mA CC 3468lm classe I220V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3468 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 201050...201050 mA

  • facteur de puissance (cos phi) - 850

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776278318

Réf. Sonepar

04917627831

Réf. Fournisseur

041006352

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3468 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

201050...201050 mA

facteur de puissance (cos phi):

850

Encastré murale avec un structure en couleur 20W 3000K 80 IP 20 600mA CC 1772lm classe I 220V-240V