Faro - VIA EVO encastré 850 39W TW noir casambi 39W IP 20825mA CC 3120lm classe I220V-2 - 041010352W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3120 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 20825...20825 mA
facteur de puissance (cos phi) - 850
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776279513
Réf. Sonepar
04917627951
Réf. Fournisseur
041010352W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3120 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
20825...20825 mA
facteur de puissance (cos phi):
850


