Faro - VIA EVO encastré up&down 1130 51+21W 3000K blanc casambi 51+21W 3000KIP 20 1400 - 042005151W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2664 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
classe de protection - I
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776284586
Réf. Sonepar
04917628458
Réf. Fournisseur
042005151W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2664 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1400
taux de distorsion harmonique (THD):
51