Faro - VIA EVO encastré up&down 850 38+14W 3000K noir 38+14W 3000K IP20 1050 plus 400mA - 042005452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1776 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776284777
Réf. Sonepar
04917628477
Réf. Fournisseur
042005452
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
1776 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
400...400 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
38
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
1050