Faro - VIA EVO encastré up&down 850 38+14W 4000K blanc 38+14W 4000K IP20 1050 plus 400m - 042006351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1829 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3
courant nominal - 400...400 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776285101
Réf. Sonepar
04917628510
Réf. Fournisseur
042006351
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
1829 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
courant nominal:
400...400 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
38
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1050