Faro - VIA EVO surface 1130 27W 3000K blanc casambi 27W 3000K IP20 800mA CC 2392lm clas - 041005301W

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 27W 3000K blanc casambi 27W 3000K IP20 800mA CC 2392lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2392 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 800...800 mA

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277083

Réf. Sonepar

04917627708

Réf. Fournisseur

041005301W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2392 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

800...800 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

1130

Plafonnier avec une structure en couleur 51W 3000K 80 IP 20 1400mA CC 4519lm classe I 220V-240V