Faro - VIA EVO surface 1130 27W 3000K noir prismático casambi 27W 3000KIP 20 800mA CC 2 - 041005302WU

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 27W 3000K noir prismático casambi 27W 3000KIP 20 800mA CC 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 800...800 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776277137

Réf. Sonepar

04917627713

Réf. Fournisseur

041005302WU

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

800...800 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

facteur de puissance (cos phi):

1130

Plafonnier avec une structure en couleur 51W 3000K 80 IP 20 1400mA CC 4820lm classe I 220V-240V