Faro - VIA EVO surface 1130 27W 4000K noir casambi 27W 4000K IP20 800mA CC 2464lm class - 041006202W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2464 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
courant nominal - 800...800 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776278080
Réf. Sonepar
04917627808
Réf. Fournisseur
041006202W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
2464 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
courant nominal:
800...800 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
27...27 W
facteur de puissance (cos phi):
1130