Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - VIA EVO surface 1130 27W 4000K noir prismático casambi 27W 4000KIP 20 800mA CC 2 - 041006202WU

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 27W 4000K noir prismático casambi 27W 4000KIP 20 800mA CC 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 800...800 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776278097

Réf. Sonepar

04917627809

Réf. Fournisseur

041006202WU

Marque

Faro

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

800...800 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

facteur de puissance (cos phi):

1130

Plafonnier avec une structure en couleur 51W 4000K 80 IP 20 1400mA CC 4964lm classe I 220V-240V