Faro - VIA EVO surface 1130 48W TW blanc 48W IP 20 1100mACC 3840lm classe I 220V-240V - 041010501

CopieCopie
Faro - VIA EVO surface 1130 48W TW blanc 48W IP 20 1100mACC 3840lm classe I 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3840 lm

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

  • classe de protection - I

  • facteur de puissance (cos phi) - 1130

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279605

Réf. Sonepar

04917627960

Réf. Fournisseur

041010501

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

3840 lm

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

1130

Plafonnier avec une structure en couleur 48W 90 IP 20 1100mA CC 3840lm classe I 220V-240V